Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2 Behorzsolt függőleges holtcsavar 1-1/8 hüvelykes | AH4GMC 34GU57

DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2 Mortise Vertical Deadbolt 1-1/8 Inch

Raktáron
Tétel: AH4GMC Model: G DI1125D500BCMV2Kereszthivatkozás: 34GU57
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
€78.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető magfiókos holtcsavar
befejezCsiszolt króm
Ajtóvastagsághoz1-1/16
KulcsszámSFIC
Kulcs típusaSFIC
Lock stílusFiók
Zárás típusaHalott Bolt
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-27/200
Szerelő furat átmérője.1.125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országTW

Termék részletek:

    • Cserélhető mag: Igen
    • Szerelési hardver: mellékelve
    • Megnyílik: Kulccsal
    • A fiók és a szekrény zárjának rögzítési stílusa: Mortise
    • A fiók és a szekrény zárjának tájolása: függőleges

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DELTA LOCK GDI1125D500BCRV1 Fiók-záras szekrényajtó 1-3/16 hüvelykes | AH4GLX 34GU36 GDI1125D500BCRV1Fiókos holtcsavar cserélhető maggal€78.06
DELTA LOCK G DI1125D500BCRV2 felni függőleges holtcsavar 1-1/8 hüvelykes | AH4GMA 34GU55 G DI1125D500BCRV2Cserélhető magfiókos holtcsavar€78.06
DELTA LOCK G DI1125D500BCRI2 Felni fordított Deadbolt 1-1/8 hüvelykes | AH4GMB 34GU56 G DI1125D500BCRI2Cserélhető magfiókos holtcsavar€11.63
DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Bevéső Inverz Deadbolt 1-1/8 hüvelykes | AH4GMD 34GU58 G DI1125D500BCMI2Cserélhető magfiókos holtcsavar€11.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2 Mortise Vertical Deadbolt 1-1/8 Inch
€78.06 /Mértékegység