DELRIN 2XMR1 rúd acetál 150 fehér 3/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hossz | AC3YLR

DELRIN 2XMR1 rúd acetál 150 fehér, 3/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság

Tétel: AC3YLR Modell: 2XMR1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€37.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő3 / 4 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz6 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagAcetális homopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság11,000 psi
típus150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszSzakítószilárdságtípusÁr
DELRIN 2XMG1 Rúd Acetál 150 Fehér 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJB 2XMG1fehér1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.56
DELRIN 2XMG2 Rúd Acetál 150 Fehér 5/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJC 2XMG2fehér5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.08
DELRIN 2XMG3 rúd acetál 150 fehér 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJD 2XMG3fehér3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.46
DELRIN 2XMG4 Rúd Acetál 150 Fehér 7/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJE 2XMG4fehér7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.13
DELRIN 2XMG5 Rúd Acetál 150 Fehér 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJF 2XMG5fehér1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.98
DELRIN 2XMG6 Rúd Acetál 150 Fehér 9/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJG 2XMG6fehér9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.84
DELRIN 2XMG7 Rúd Acetál 150 Fehér 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJH 2XMG7fehér5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€6.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELRIN 2XMR1 rúd acetál 150 fehér, 3/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság
€37.50 /Mértékegység