DELHI U16-1 hordozható segédventilátor 16 hüvelykes 115 V | AB7KAP 23N604

DELHI U16-1 hordozható segédventilátor 16 hüvelykes 115V

Raktáron
Tétel: AB7KAP Modell: U16-1Kereszthivatkozás: 23N604

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,872.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható segédventilátor
Légáramlat3151 cfm
erősítők5.4
színekPiros
Mélység17 "
Ingyenes levegő3151 cfm
Magasság19.125 "
HP1/3
Maximális áramlás szabad levegőben3151 cfm
Áramforráselektromos
RPM1725
Méret16 "
Feszültség115V
Szélesség19.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)48.58
Hajó hossza (cm)48.58
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatMagasságMéretSzélességÁr
DELHI U12-1 hordozható segédventilátor 12 hüvelykes 115 V | AB7KAN 23N603 U12-11620 cfm14.13 "12 "14.12 "€2,624.85
DELHI U18-1 hordozható segédventilátor 18 hüvelykes 115 V | AB7KAQ 23N605 U18-13700 cfm21.375 "18 "21.38 "€2,865.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI U16-1 hordozható segédventilátor 16 hüvelykes 115V
€2,872.84 /Mértékegység