DELHI 9005477 Fúvó BD kevesebb motor 15-1/2 kerék | AD4GPU 41N519

DELHI 9005477 Ventilátor BD Kevesebb motor 15-1/2 kerék

Raktáron
Tétel: AD4GPU Típus: 9005477Kereszthivatkozás: 41N519

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,007.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Ürítési magasság (hüvelyk)15.875
Ürítési szélesség (hüvelyk)14-11/16
Ház mélysége22-11 / 16 "
Ház befejezéseGalvanizált acél
Ház magassága24.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége15 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
FelszerelésSzaporodás
Tengely Dia.1"
típusDupla bemeneti előre görbe, szíjhajtás, kevesebb motor
Kerékátmérő15 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége10 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)58.09
Hajó hossza (cm)65.41
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414596095
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeTengely Dia.KerékátmérőÁr
DELHI 9005401 BD ventilátor kevesebb motor 8-1 / 16 kerék | AD4GPN 41N514 90054014 15 / 16 "8.256.87512-5 / 16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "€455.84
DELHI 9005405 BD ventilátor kevesebb motor 8-1 / 16 kerék | AD4GPP 41N515 90054057.187 "8.259.18712-5 / 16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "€457.11
DELHI 9005417 Fúvó BD kevesebb motor 10-1/4 kerék | AD4GPQ 41N516 90054177.187 "10.259.18715-1 / 16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "€493.55
DELHI 9005437 BD ventilátor kevesebb motor 11-1 / 8 kerék | AD4GPR 41N517 90054378 1 / 16 "11.37510.516-3 / 4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "€541.98
DELHI 9005460 BD ventilátor kevesebb motor 12-7 / 8 kerék | AD4GPT 41N518 90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1 / 2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "€798.03
DELHI 9005479 BD ventilátor kevesebb motor 15-1 / 2 kerék | AD4GPV 41N520 900547915 1 / 16 "15.87518.62522-11 / 16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "€1,290.62
DELHI 9005494 BD ventilátor kevesebb motor 18-1 / 2 kerék | AD4GPW 41N521 900549418.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "€1,633.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI 9005477 Ventilátor BD Kevesebb motor 15-1/2 kerék
€1,007.54 /Mértékegység