DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 35 Free Air CFM, 3 LE, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 35 szabad levegő CFM, 3 LE, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CE9YDW Modell: DV0035D-KA3Kereszthivatkozás: 55JM70

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,944.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
AdóFolyamatos
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyaga316 Stainless Steel
Be- / kimeneti1"
Max. dBA70
Max. Vákuum29 "Hg
Teljes magasság9.25 "
Teljes hossz16.01 "
Teljes szélesség9.06 "
Fázis3
RPM3500
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHáz anyagaHPJárókerék anyagaMax. dBATeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA1 Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 550 Free Air CFM, 40 LE, 230/460 VAC | CE9YDT 55JM80 DV0550D-KA11750Öntöttvas40Lágyvas7825.2 "31.54 "18.5 "€22,962.56
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA3 Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 550 Free Air CFM, 40 LE, 230/460 VAC | CE9YDU 55JM81 DV0550D-KA31750Öntöttvas40316 Stainless Steel7825.2 "31.54 "18.5 "€37,204.78
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KB4 folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 550 Free Air CFM, 40 LE, 230/460 VAC | CE9YDV 55JM82 DV0550D-KB41750316 Stainless Steel40316 Stainless Steel7825.2 "31.54 "18.5 "€79,960.83
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 35 szabadlevegős CFM, 3 LE, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 Stainless Steel3316 Stainless Steel709.25 "16.01 "9.06 "€11,771.96
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 35 szabadlevegős CFM, 3 LE, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500Öntöttvas3Bronz668.58 "15.66 "7.28 "€5,412.28
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 300 Free Air CFM, 20 LE, 230/460 VAC | CE9YDZ 55JM76 DV0300D-KB41750316 Stainless Steel20316 Stainless Steel7516.02 "30.61 "15.16 "€32,434.55
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0200D-KA3 Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 200 Free Air CFM, 15 LE, 230/460 VAC | CE9YEA 55JM74 DV0200D-KA31750Öntöttvas15316 Stainless Steel759.84 "28.84 "15.16 "€12,061.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 35 szabad levegő CFM, 3 LE, 230/460 VAC
€4,944.44 /Mértékegység