Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEFELSKO FS1-E bevonatmérő vas 0-60 Mils 250 tesztek | AA4PYV 12Y318

DEFELSKO FS1-E bevonatmérő vas 0-60 Mils 250 tesztek

Raktáron
Tétel: AA4PYV Modell: FS1-EKereszthivatkozás: 12Y318
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
€1,724.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevonat vastagságmérő
Pontosság+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)
AlapanyagPosiTector 6000 vasfém
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz3 láb.
AdattárolásIgen
FelületInfravörös, soros és USB
Mérési tartomány0 a 60
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felvételi kapacitás (250 XNUMX)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAlapanyagKalibrációs tanúsítványFelületMérési tartományÁr
DEFELSKO FS3-E bevonatmérő vas 0-60mils 10000teszt | AA4PYW 12Y319 FS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 vasfémekNISTInfravörös, soros és USB0 a 60€2,667.09
DEFELSKO FNS1-E Coating Gage Electronic 0-60mil 250teszt | AA4PYX 12Y320 FNS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 vas- és színesfémekNISTInfravörös, soros és USB0 a 60€2,623.69
DEFELSKO FNS3-E bevonatmérő 0–60 milliméter 10000 teszt | AA4PYY 12Y321 FNS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 vas- és színesfémekNISTInfravörös, soros és USB0 a 60€3,491.84
DEFELSKO POSITEST DFT FERROUS Vastagságmérő vasbevonat 0-40 Mils | AB9XUE 2GE21 POSITEST DFT FERROUS+/- 0.1 millil + 3%VasfémekIgen-0 a 40€1,060.41
DEFELSKO POSITEST DFT COMBO bevonat vastagságmérő, 0 - 40 Mil | AB9XUF 2GE22 POSITEST DFT KOMBO+/- 0.1 millil + 3%Vas- és színesfémek--0 a 40€1,490.85
DEFELSKO F1 bevonat vastagságmérő vasfémek | AE6RET 5URV2 F1+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)VasfémekNIST-0 és 60 milliméter között€1,410.56
DEFELSKO F3 bevonat vastagságmérő vasfémek | AE6REU 5URV4 F3+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)VasfémekNISTUSB0 és 60 milliméter között€2,431.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO FS1-E bevonatmérő vas 0-60 Mils 250 tesztek
€1,724.49 /Mértékegység