Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO bevonat vastagságmérő, 0 - 40 Mil | AB9XUF 2GE22

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO bevonat vastagságmérő, 0 - 40 Mil

Raktáron
Tétel: AB9XUF Modell: POSITEST DFT COMBOKereszthivatkozás: 2GE22

Szerezd meg április 4, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,490.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevonat vastagságmérő
Pontosság+/- 0.1 millil + 3%
AlapanyagVas- és színesfémek
Mérési tartomány0 a 40
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Széles körben használják porszórók, festék felhordók, bevonatellenőrök és autóipari kiskereskedők / utánfutók számára a bevonat vastagságának mérésére a fém aljzatokon
    • Mind hallható, mind vizuális mérési jelzéseket nulla vagy 1 pontos beállítással biztosít durva vagy ívelt felületek kezeléséhez
    • Erős, kopásálló, rubintvégű szonda, ergonómikus kialakítású testbe foglalva, flip kijelzővel, lehetővé teszi a jobb oldali felfelé történő megtekintést bármilyen helyzetben
    • További funkciók: kapcsolható mérési konfigurációk (mil-től mikronig vagy fordítva), nullázási funkció, ha nincs null referencia, és beépített csuklópánt a nagyobb kényelem érdekében
    • Ikon alapú menü, képernyőn átlagolva akár 99 olvasmányt és automatikus forgatású kijelző, amely megkönnyíti a fényerő beállítását az optimális láthatóság érdekében minden környezetben
    • Megfelel a nemzetközi szabványoknak, beleértve az ASTM-et és az ISO-t

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAlapanyagKalibrációs tanúsítványFelületMérési tartományÁr
DEFELSKO FS1-E bevonatmérő vas 0-60 Mils 250 tesztek | AA4PYV 12Y318 FS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 vasfémNISTInfravörös, soros és USB0 a 60€1,724.49
DEFELSKO FS3-E bevonatmérő vas 0-60mils 10000teszt | AA4PYW 12Y319 FS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 vasfémekNISTInfravörös, soros és USB0 a 60€2,667.09
DEFELSKO FNS1-E Coating Gage Electronic 0-60mil 250teszt | AA4PYX 12Y320 FNS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 vas- és színesfémekNISTInfravörös, soros és USB0 a 60€2,623.69
DEFELSKO FNS3-E bevonatmérő 0–60 milliméter 10000 teszt | AA4PYY 12Y321 FNS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 vas- és színesfémekNISTInfravörös, soros és USB0 a 60€3,491.84
DEFELSKO POSITEST DFT FERROUS Vastagságmérő vasbevonat 0-40 Mils | AB9XUE 2GE21 POSITEST DFT FERROUS+/- 0.1 millil + 3%VasfémekIgen-0 a 40€1,060.41
DEFELSKO F1 bevonat vastagságmérő vasfémek | AE6RET 5URV2 F1+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)VasfémekNIST-0 és 60 milliméter között€1,410.56
DEFELSKO F3 bevonat vastagságmérő vasfémek | AE6REU 5URV4 F3+/- (0.05 Mils + 1%) Legfeljebb 2 Mill, majd +/- (0.1 Mils + 1%)VasfémekNISTUSB0 és 60 milliméter között€2,431.45

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO bevonat vastagságmérő, 0 - 40 Mil
€1,490.85 /Mértékegység