Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DDS 31.7542.866.35TC Rotary Shaft Oil Seal, Tc, Nitrile, 1.125 Inch ID, 1.688 Inch Od, 0.25 Inch Width | CP3EHN 61AW26

DDS 31.7542.866.35TC forgótengely olajtömítés, Tc, nitril, 1.125 hüvelyk átmérőjű, 1.688 hüvelyk átmérőjű, 0.25 hüvelykes szélesség

Raktáron
Tétel: CP3EHN Modell: 31.7542.866.35TCKereszthivatkozás: 61AW26
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
€21.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DDS 10012010SA Forgótengely olajtömítés, Sa, nitril, 100 mm belső átmérő, 120 mm külső, 10 mm szélesség | CP2TLG 457Y60 10012010SAOlajtömítés€58.65
DDS 10012012SA Forgótengely olajtömítés, Sa, nitril, 100 mm átmérőjű, 120 mm külső átmérőjű, 12 mm szélesség | CP2TLH 457Y61 10012012SAOlajtömítés€58.65
DDS 10012513SA Forgótengely olajtömítés, Sa, nitril, 100 mm belső átmérő, 125 mm külső, 13 mm szélesség | CP2TLJ 457Y63 10012513SAOlajtömítés€58.65
DDS 10013013SA Forgótengely olajtömítés, Sa, Nitril, 100 mm átmérőjű, 130 mm Od, 13 mm Szélesség | CP2TLK 61AE42 10013013SAOlajtömítés€85.74
DDS 10013015SA Forgótengely olajtömítés, Sa, nitril, 100 mm átmérőjű, 130 mm külső átmérőjű, 15 mm szélesség | CP2TLL 457Y64 10013015SAOlajtömítés€58.65
DDS 10014013SA Forgótengely olajtömítés, Sa, Nitril, 100 mm átmérőjű, 140 mm Od, 13 mm Szélesség | CP2TLM 457Y65 10014013SAOlajtömítés€58.65
DDS 10212513SA Forgótengely olajtömítés, Sa, nitril, 102 mm átmérőjű, 125 mm külső, 13 mm szélesség | CP2TLN 457Y74 10212513SAOlajtömítés€59.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DDS 31.7542.866.35TC forgótengely olajtömítés, Tc, nitril, 1.125 hüvelyk átmérőjű, 1.688 hüvelyk átmérőjű, 0.25 hüvelykes szélesség
€21.96 /Mértékegység