DAZOR LED-SL24DB-BK Saturn LED, asztali lámpa, fekete, 24 hüvelykes | AG7GZZ

Dazor LED-SL24DB-BK Saturn LED, asztali lámpa, fekete, 24 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG7GZZ Modell: LED-SL24DB-BK

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€918.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat fény
Kar anyagaAcél
Kar stílusKlasszikus úszó kar
színekFekete
Vezetékhossz7 láb.
Frekvencia50/60
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaLED
SzereljeAsztali alap
Összességében Reach41 "
Váltás stílusgörgős
Feszültség100-240
Watts6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4326
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9405203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekWattsKar stílusSzereljeLámpa típusaÖsszességében ReachÁr
DAZOR LED-SL25CM-BK Saturn LED, Clamp Base Light, fekete, 25 hüvelykes | AG7HAB LED-SL25CM-BKFekete6-Bilincs alapLED25 "€621.96
DAZOR LED-SL25DB-BK Saturn LED, asztali lámpa, fekete, 25 hüvelykes | AG7HAD LED-SL25DB-BKFekete6-Asztali alapLED25 "€546.54
DAZOR LED-SL25LB-BK Saturn LED, közvetlen szerelésű alapfény, fekete, 25 hüvelykes | AG7HAF LED-SL25LB-BKFekete6-L-konzolLED25 "€641.02
DAZOR LED-SL25MM-BK Saturn LED, mágneses rögzítésű alapfény, fekete, 25 hüvelykes | AG7HAH LED-SL25MM-BKFekete6-MágnesesLED25 "€641.02
DAZOR LED-SL25RS-BK Saturn LED, mobil padlóállvány lámpa, fekete, 25 hüvelykes | AG7HAK LED-SL25RS-BKFekete6-Gördülő padlóLED25 "€871.44
DAZOR LED-SL34CM-BK Saturn LED, Clamp Base Light, fekete, 38 hüvelykes | AG7HAM LED-SL34CM-BKFekete6Klasszikus úszó karBilincs alapLED24 "€826.41
DAZOR LED-SL34RS-BK Saturn LED, mobil állvány lámpa, fekete, 38 hüvelykes | AG7HAP LED-SL34RS-BKFekete6Klasszikus úszó karGördülő padlóLED38 "€1,074.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Dazor LED-SL24DB-BK Saturn LED, asztali lámpa, fekete, 24 hüvelykes
€918.22 /Mértékegység