Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAZOR F15T8/CW Lineáris T8 fénycső, 15W, 4100K | AG7HEB

DAZOR F15T8/CW Lineáris T8 fénycső, 15W, 4100K

Raktáron
Tétel: AG7HEB Típus: F15T8/CW
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
€16.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Izzó stílusLineáris
CCT4100K
Színhőmérséklet.Hideg fehér
CRI60
Lámpa típusaFluoreszkáló
Hossz18 "
Lumens825
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8539310000
Származási országCN

Termék részletek:

A Dazor F15T8/CW lineáris T8 fénycső ideális erős, egyenletes fénykibocsátásra, amely javítja a láthatóságot és csökkenti a szem megerőltetését. Általában kereskedelmi és ipari környezetben használják, például irodákban, raktárakban, műhelyekben és kiskereskedelmi helyiségekben.

Jellemzők:

  • Lineáris izzóstílusával karcsú és helytakarékos telepítést biztosít.
  • Ez a cső hideg fehér színhőmérsékletű, éles és erős megvilágítást kínál 4100K CCT-vel (korrelált színhőmérséklet), ideális feladat-orientált környezetekhez.
  • 825 lumen fényerőt kínál, amely bőséges fénykibocsátást biztosít a jobb láthatóság és a feladatvégzés érdekében.
  • Ez a cső 60-as színvisszaadási indexszel (CRI) van felszerelve, amely biztosítja a pontos színmegjelenítést és javítja a vizuális tisztaságot a megvilágított terekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú alappal rendelkezik ez a fénycső?

V. Ez a cső megbízható 2 tűs G13 tűs talppal rendelkezik, amely biztonságos és hatékony elektromos csatlakozást biztosít a kompatibilis lámpatesteken belül.

K. Mennyi a Dazor F15T8/CW lineáris T8 fénycső átlagos élettartama?

V. Átlagos élettartama 7500 óra.

Termékváltozatok

TermékekModellCCTLumensSzínhőmérséklet.HosszCső Dia.Izzó stílusÁr
DAZOR F15T8/BLB Lineáris T8 fénycső, 15W, fekete fény | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-UV fekete fény18 "-Lineáris€36.03
DAZOR F15T8 / DL Lineáris T8 fénycső, 15W, 6500K | AG7HEC F15T8 / DL6500K825Napfény18 "-Lineáris€18.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAZOR F15T8/CW Lineáris T8 fénycső, 15W, 4100K
€16.52 /Mértékegység