DAZOR 2324C-WH-DL klasszikus karú asztali lámpa, nappali, 30 W, fehér, 33 hüvelykes | AG7HBC

Dazor 2324C-WH-DL klasszikus karos asztali lámpa, nappali, 30 W, fehér, 33 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7HBC Típus: 2324C-WH-DL

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€654.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat fény
Kar anyagaAcél
Kar stílusKlasszikus úszó kar
CCT4100K
színekfehér
Vezetékhossz7 láb.
Frekvencia60
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaFluoreszkáló
SzereljeAsztali alap
Összességében Reach33 "
Váltás stílusRocker stílus
Feszültség120
Watts30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4431
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9405203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekWattsKar stílusSzereljeLámpa típusaÖsszességében ReachÁr
DAZOR 2324C-BK-DL klasszikus karú asztali lámpa, nappali, 30 W, fekete, 33 hüvelykes | AG7HBA 2324C-BK-DLFekete30Klasszikus úszó karAsztali alapFluoreszkáló33 "€654.31
DAZOR 2324C-BK-FSB klasszikus karos asztali lámpa, teljes spektrumú, 30 W, fekete, 33 hüvelykes | AG7HBB 2324C-BK-FSBFekete30Klasszikus úszó karAsztali alapFluoreszkáló33 "€551.98
DAZOR 2324C-WH-FSB klasszikus karos asztali lámpa, teljes spektrumú, 30 W, fehér, 33 hüvelykes | AG7HBD 2324C-WH-FSBfehér30Klasszikus úszó karAsztali alapFluoreszkáló33 "€551.98
DAZOR 2324C-DG-DL klasszikus karú asztali lámpa, nappali, 30 W, Dove szürke, 33 hüvelykes | CD4NTH 2324C-DG-DLGalamb Gray30KlasszikusAsztali alapFluoreszkáló33 "€540.75
ajánlatkérés
DAZOR 2324C-DG-FSB klasszikus karos asztali lámpa, teljes spektrumú, 30 W, Dove szürke, 33 hüvelykes | CD4NTJ 2324C-DG-FSBGalamb Gray30KlasszikusAsztali alapFluoreszkáló33 "€456.18
ajánlatkérés
DAZOR 2324M-BK-DL Contemporary Arm asztali lámpa, nappali, 30 W, fekete, 33 hüvelykes | CD4NTK 2324M-BK-DLFekete30modernAsztali alapFluoreszkáló33 "€540.75
ajánlatkérés
DAZOR 2324M-BK-FSB Contemporary Arm asztali lámpa, teljes spektrumú, 30 W, fekete, 33 hüvelykes | CD4NTL 2324M-BK-FSBFekete30modernAsztali alapFluoreszkáló33 "€456.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Dazor 2324C-WH-DL klasszikus karos asztali lámpa, nappali, 30 W, fehér, 33 hüvelykes
€654.31 /Mértékegység