Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON MH2MPU201G forgó görgő 3 hüvelykes | AJ2ATF 46H618

DAYTON MH2MPU201G 3 hüvelykes forgó görgő

Raktáron
Tétel: AJ2ATF Típus: MH2MPU201GKereszthivatkozás: 46H618

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó görgő, 3 "
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON MH4XKJ2A08G Forgó görgő 3 hüvelykes | AJ2BAJ 46J178 MH4XKJ2A08G€44.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON MH2MPU201G 3 hüvelykes forgó görgő
€59.11 /Mértékegység