Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON MH1W61701G félig pneumatikus kerék 8 hüvelykes x 1.75 hüvelykes | AH4KHG 34UW20

DAYTON MH1W61701G félpneumatikus kerék 8 hüvelykes x 1.75 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4KHG Típus: MH1W61701GKereszthivatkozás: 34UW20

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélpneumatikus kerék 8" x 1.75"
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON MH1W61701G félpneumatikus kerék 8 hüvelykes x 1.75 hüvelykes
€30.78 /Mértékegység