DAYTON 7YR30 szellőzőnyílás, szíjhajtás, 21-1/2 hüvelykes | CJ2AQD

DAYTON 7YR30 lefúvó szellőző, szíjhajtás, 21-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CJ2AQD Modell: 7YR30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,402.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.61

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 52CD42 lefúvó ventilátor, 115 V AC, 1/2 LE, 22 x 22 hüvelykes alap, változtatható sebesség, standard | CJ2APX 52 CD42€2,288.46
DAYTON 7YR33 szellőzőnyílás, szíjhajtás, 36 hüvelykes | CJ2APY 7 YR33€7,155.92
DAYTON 52CD43 lefúvó ventilátor, 115 V AC, 3/4 LE motor, 22 x 22 hüvelykes alap, változtatható sebesség | CJ2APZ 52 CD43€2,993.26
DAYTON 7YR29 lefúvott ventilátor, 115V AC/208V AC/230V AC, 1/4 LE, 30 x 30 hüvelykes alap, 1 sebesség | CJ2AQA 7 YR29€3,173.54
DAYTON 7A677 lefúvó ventilátor, 208V AC/230V AC/460V AC, 5 LE motor, 42 x 42 hüvelykes alap, 1 sebesség | CJ2AQB 7A677€6,298.12
DAYTON 7YR32 szellőzőnyílás, szíjhajtás, 30-1/2 In | CJ2AQC 7 YR32€5,243.92
DAYTON 7YR34 lefúvott ventilátor, 208V AC/230V AC/460V AC, 10 LE, 1 sebesség | CJ2AQE 7 YR34€17,334.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7YR30 lefúvó szellőző, szíjhajtás, 21-1/2 hüvelyk
€3,402.67 /Mértékegység