DAYTON 7K404 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NDW

DAYTON 7K404 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt

Raktáron
Cikkszám: AF3NDW Modell: 7K404

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,874.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc700
CFM @ 0.250-In. SP16,466
CFM @ 0.500-In. SP15,826
CFM @ 0.750-In. SP15,178
CFM @ 1.000-In. SP14,511
CFM @ 1.500-In. SP13,062
CFM @ 2.000-In. SP11,278
dBA @ 5 láb73
Mélység60-7 / 8 "
Teljes terhelésű erősítők14.8-13.4/6.7
Magasság72.125 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő39 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP4.94
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret184T
Motoros HP5
Motor fordulatszám1745
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság39.25 "
Kimeneti szélesség28.5 "
FázisHárom
ForgásCW
Tengely Dia.1-15 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő36 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége13 1 / 16 "
Szélesség62.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 493.0438
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 7K332 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€3,247.74
DAYTON 7K333 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "€3,013.12
DAYTON 7K334 ventilátor meghajtó csomaggal 115/230 Volt | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€3,425.27
DAYTON 7K335 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "€3,228.44
DAYTON 7K336 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "€3,210.60
DAYTON 7K337 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€3,198.27
DAYTON 7K338 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "€3,367.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7K404 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt
€20,874.01 /Mértékegység