DAYTON 7J650 soros ventilátor szíjhajtású 1948 Cfm | AF3MVX

DAYTON 7J650 Soros fúvószíjhajtás 1948 Cfm

Raktáron
Tétel: AF3MVX Modell: 7J650

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,560.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1660
CFM @ 0.000-In. SP1948
CFM @ 0.125-In. SP1898
CFM @ 0.250-In. SP1847
CFM @ 0.375-In. SP1794
CFM @ 0.500-In. SP1737
CFM @ 0.625-In. SP1671
CFM @ 0.750-In. SP1601
CFM @ 1.000-In. SP1449
CFM @ 1.250-In. SP1256
Teljes terhelésű erősítők2.1-2.2/1.1
Magasság23 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)19-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)19-7/8
Max. BHP0.52
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12-3 / 8 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.10 "
Kimeneti magasság19.875 "
Kimeneti szélesség19.875 "
Fázis3
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.17.0
Sebesség ellenőrzésNem
típusSzíjhajtású centrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő14 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.679
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7J627 Inline ventilátor Szíjhajtás 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Tömített párna blokk1292955----€3,063.57
DAYTON 7J628 Inline ventilátor Szíjhajtás 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Tömített párna blokk14271306----€2,787.73
DAYTON 7J629 Inline ventilátor Szíjhajtás 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Tömített párna blokk1627170814611087--€3,125.48
DAYTON 7J630 Inline ventilátor Szíjhajtás 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Tömített párna blokk1627170814611087--€3,266.14
DAYTON 7J631 Inline fúvószíjhajtás 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Tömített párna blokk18722138196017531480-€3,017.04
DAYTON 7J632 Inline ventilátor Szíjhajtás 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Tömített párna blokk18722138196017531480-€3,072.63
DAYTON 7J633 Inline ventilátor Szíjhajtás 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Tömített párna blokk205724322294212519351698€2,986.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J650 Soros fúvószíjhajtás 1948 Cfm
€3,560.28 /Mértékegység