DAYTON 7J516 légfúvó, 20 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPL

DAYTON 7J516 légfúvó 20 hüvelykes előremenő görbe

Raktáron
Tétel: AF3MPL Modell: 7J516

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,517.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc525
CFM @ 0.375-In. SP11,700
CFM @ 0.500-In. SP10,880
CFM @ 0.750-In. SP8730
CFM @ 1.000-In. SP5370
Mélység32-3 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők14.5-13.1/6.5
Magasság38 "
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz
Hz60
Bemeneti átmérő16-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motorkeret184T
Motoros HP5
MotorszigetelésF
Motor fordulatszám1740
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság24.75 "
Kimeneti szélesség24.75 "
Fázis3
Tengely Dia.1-1 / 8 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége20 "
Szélesség36.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 166.8645
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz befejezéseHáz anyagaHzÁr
DAYTON 7J512 légfúvó, 20 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPG 7J512-3105360-3.2-3.2/1.6GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz50/60€6,497.58
DAYTON 7J513 légfúvó, 20 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPH 7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€6,137.06
DAYTON 7J514 fúvó 20 hüvelykes görbe | AF3MPJ 7J514-4008650-6.0-5.8/2.9GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz50/60€6,255.78
DAYTON 7J515 légfúvó, 20 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPK 7J515-450--9.4-8.5/4.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€6,584.65
DAYTON 7J517 légfúvó 20 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPM 7J517-610--20.4-18.5/9.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€6,943.68
DAYTON 7J518 légfúvó 20 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPN 7J51813,060760-886038.1-34.5/17.3GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€9,869.59
DAYTON 7J519 légfúvó 20 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPP 7J51917,710800-11,28050.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€9,890.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J516 légfúvó 20 hüvelykes előremenő görbe
€6,517.11 /Mértékegység