DAYTON 7HZ05 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3MDL

DAYTON 7HZ05 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3MDL Modell: 7HZ05

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,828.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.5 "
Alap hossza40.5 "
Alapszélesség40.5 "
Csapágy típusTartósan kenett hüvelycsapágy
CFM @ 0.125-In. SP9474
CFM @ 0.250-In. SP9168
CFM @ 0.375-In. SP8913
CFM @ 0.500-In. SP8643
CFM @ 0.675-In. SP8289
CFM @ 0.750-In. SP7935
CFM @ 0.875-In. SP7585
CFM @ 1.000-In. SP7218
CFM @ 1.250-In. SP6348
CFM @ 1.500-In. SP5240
Ürítés hossza (hüvelyk)19-1/8
Ürítési szélesség (hüvelyk)22.25
Fan RPM841
Szűrőterület (négyzet-Ft.)5-1/4
Szűrő magassága (hüvelyk)21-5/8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)32
Szűrőház magassága (hüvelyk)30-3/4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)35-1/8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)34-5/8
Ház magassága42 "
Ház hossza42 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége75 "
Max. BHP5.52
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők14.5-13.1/6.5
Motoros HP5
Motor Hz60
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Szükséges szűrők száma2
Fázis3
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.41
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.39
típusCentrifugális szíjhajtás, hajtáscsomaggal
Kerékfurat1"
Kerékátmérő18 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 240.4337
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7HY73 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€3,401.33
DAYTON 7HY74 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€3,361.32
DAYTON 7HY75 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€3,466.63
DAYTON 7HY76 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----€3,522.93
DAYTON 7HY77 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,881.28
DAYTON 7HY78 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 208-220/440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€3,590.65
DAYTON 7HY79 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,697.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HZ05 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€6,828.95 /Mértékegység