DAYTON 7HR86 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LME

DAYTON 7HR86 Légfúvó 10 5/8 In

Raktáron
Tétel: AF3LME Modell: 7HR86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,577.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1050
CFM @ 0.125-In. SP1820
CFM @ 0.250-In. SP1720
CFM @ 0.500-In. SP1500
CFM @ 0.750-In. SP1250
CFM @ 1.000-In. SP930
Ürítési magasság (hüvelyk)11.375
Ürítési szélesség (hüvelyk)8.25
Teljes terhelésű erősítők2.9-2.8/1.4
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága17.5 "
Ház hossza16 5 / 16 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége8.25 "
Hz60
Bemeneti átmérő10-7 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1350
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCCW A meghajtó oldalának megtekintése
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő11 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.6575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisForgásÁr
DAYTON 7HR16 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LJD 7 óra 16 óra3/410501820B osztály1725Osztott fázisú1CW A meghajtó oldala€1,535.49
DAYTON 7HR17 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LJE 7 óra 17 óra111752060B osztály1725Kondenzátor-Start1CW A meghajtó oldala€1,536.51
DAYTON 7HR27 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LJQ 7 óra 27 óra1/28501430B osztály17253-fázis1CW A meghajtó oldala€1,779.61
DAYTON 7HR28 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LJR 7 óra 28 óra3/410501820B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,591.08
DAYTON 7HR29 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LJT 7 óra 29 óra111752060B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,733.98
DAYTON 7HR30 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LJU 7 óra 30 óra1.513502380B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€2,079.92
DAYTON 7HR37 Légfúvó 10 5/8 In | AF3LKB 7 óra 37 óra1/28501430B osztály1725Osztott fázisú1CW A meghajtó oldala€1,371.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HR86 Légfúvó 10 5/8 In
€1,577.14 /Mértékegység