DAYTON 7H732 Blower Inline Duct | AF3KWD

DAYTON 7H732 befúvó vezeték

Raktáron
Tétel: AF3KWD Modell: 7H732Kereszthivatkozás: 7H733

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,330.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc384
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7/8
CFM @ 0.125-In. SP5500
CFM @ 0.250-In. SP4780
CFM @ 0.375-In. SP3320
Ürítési magasság (hüvelyk)19.625
Ürítési szélesség (hüvelyk)22.625
Szűrőtényező0.094
Szűrő magassága (hüvelyk)32-1/3
Szűrő szélessége (hüvelyk)35-7/8
Teljes terhelésű erősítők15.0/7.4
Magasság34 "
Ház befejezéseZöld sült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység44 "
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetMinden vízszintes tengellyel
A rögzítési pontok száma4
Fázisegyetlen
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.6
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.6
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő18 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre görbe
Szélesség41.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.4506
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési magasság (hüvelyk)Fúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkMagasságMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 7H710 befúvó vezeték | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,993.46
DAYTON 7H711 befúvó vezeték | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,943.72
DAYTON 7H712 befúvó vezeték | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,940.91
DAYTON 7H713 befúvó vezeték | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,894.48
DAYTON 7H714 befúvó vezeték | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€2,206.10
DAYTON 7H715 befúvó vezeték | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€2,173.96
DAYTON 7H716 befúvó vezeték | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€2,206.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H732 befúvó vezeték
€6,330.99 /Mértékegység