DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMF

DAYTON 7DJ33 biztonsági levegő körkörös 30 In 9375 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AG7GMF Modell: 7DJ33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,034.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági légkeringtető, 30 hüvelyk, 9375 cfm, 115 V
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.865/465
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.615/330
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft320
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.140
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas9375
CFM alacsony8712
Vezetékhossz2 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075/750
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység14.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075/600
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.7/3.12
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint77dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseSárga poliészter por bevonattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.4625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 7DJ31 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMD 7DJ31€800.66
DAYTON 7DJ32 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GME 7DJ32€1,112.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DJ33 biztonsági levegő körkörös 30 In 9375 Cfm 115V
€1,034.71 /Mértékegység