DAYTON 7D516 Szellőzőnyílás 13 1/4 In | AF3JRR

DAYTON 7D516 Szellőzőnyílás 13 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3JRR Modell: 7D516

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,854.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 1 / 2 "
Alap hossza32 1 / 2 "
Alapszélesség32 1 / 2 "
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.125-In. SP3948
CFM @ 0.250-In. SP3762
CFM @ 0.375-In. SP3565
CFM @ 0.500-In. SP3314
CFM @ 0.675-In. SP2947
CFM @ 0.750-In. SP2607
CFM @ 0.875-In. SP2159
Ürítés hossza (hüvelyk)13-3/4
Ürítési szélesség (hüvelyk)15.625
Fan RPM890
Szűrőterület (négyzet-Ft.)3 3 / 4
Szűrő magassága (hüvelyk)19 5 / 8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)29 1 / 4
Szűrőház magassága (hüvelyk)27 1 / 2
Szűrőház szélessége (hüvelyk)28 1 / 8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)27 5 / 8
Ház magassága34 1 / 2 "
Ház hossza34 1 / 2 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége64 1 / 2 "
Max. BHP1.43
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1.5
Motor Hz60
motor feszültség208-220/440
Szerelési helyFal vagy tető
Szükséges szűrők száma2
Fázis3
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.27
típusCentrifugális szíjhajtás
Kerékfurat3 / 4 "
Kerékátmérő13 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.758
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor feszültségCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPÁr
DAYTON 7D500 befúvó szellőző 13 1/4 In | AF3JQZ 7D500115/23022541760114.612.8--€4,178.98
DAYTON 7D501 Tápellátás 13 1/4 In | AF3JRA 7D501115/23027142414117.416.21916-€4,215.51
DAYTON 7D502 Tápellátás 13 1/4 In | AF3JRB 7D502115/230313929021212125622117€4,439.62
DAYTON 7D503 Tápellátás 13 1/4 In | AF3JRC 7D503115/230355733531252431192747€4,434.69
DAYTON 7D514 Tápellátás 13 1/4 In | AF3JRP 7D514208-220/440313929023212125622117€4,495.20
DAYTON 7D515 Tápellátás 13 1/4 In | AF3JRQ 7D515208-220/440355733533252431192747€4,784.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D516 Szellőzőnyílás 13 1/4 hüvelyk
€4,854.75 /Mértékegység