DAYTON 7C718 ventilátor 24 1/2 hüvelyk 3 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EQJ

DAYTON 7C718 Légfúvó 24 1/2 hüvelykes 3 LE 230/460 V 3 Ph

Raktáron
Tétel: AF3EQJ Modell: 7C718

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,244.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc462
CFM @ 0.750-In. SP9245
CFM @ 1.000-In. SP8280
CFM @ 1.250-In. SP6555
dBA @ 5 láb64
Mélység43 "
Ürítési magasság (hüvelyk)26.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)19.25
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők8.4/4.2
Magasság48 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő26-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret182T
Motoros HP3
Motor fordulatszám1765
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-7 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő24 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége12.437 "
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 238.8375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.500-In. SPMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7C715 ventilátor 24 1/2 hüvelyk 3 Hp 115/230 V 9245 Cfm | AF3EQG 7C71538.0/19.0462-184T31735Kondenzátor indítás1€9,864.51
DAYTON 7C717 ventilátor 24 1/2 hüvelyk 1 1/2 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EQH 7C7175.0/2.5349662356H1.51725Három fázis3€10,028.23
DAYTON 7C719 ventilátor 24 1/2 hüvelyk 5 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EQK 7C71914.8/7.4544-184T51755Három fázis3€10,332.63
DAYTON 7C900 ventilátor 24 1/2 hüvelyk 2 Hp 115/230 V 8210 Cfm | AF3EUW 7C90025.2/12.6398821056HZ21725Kondenzátor indítás1€9,922.36
DAYTON 7C901 ventilátor 24 1/2 hüvelyk 2 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EUX 7C9016.0/3.03988210145T21740Három fázis3€9,955.83
DAYTON 7C902 ventilátor 24 1/2 hüvelyk 7 1/2 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EUY 7C90221.8/10.9590-213T7.51760Három fázis3€10,966.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C718 Légfúvó 24 1/2 hüvelykes 3 LE 230/460 V 3 Ph
€10,244.10 /Mértékegység