DAYTON 7C553 Légfúvó 115 V 9 In | AF3EMZ

DAYTON 7C553 Légfúvó 115 V 9 In

Raktáron
Tétel: AF3EMZ Modell: 7C553

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda a motorban
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 0.000-In. SP909
CFM @ 0.250-In. SP788
CFM @ 0.500-In. SP655
CFM @ 0.750-In. SP462
dBA @ 5 láb69
Mélység16 "
Ürítési magasság (hüvelyk)10.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)6.5
Teljes terhelésű erősítők5.2
Magasság16 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő9"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret48Y
Motoros HP1/4
Motor fordulatszám1725
Fázis1
ForgásCW
típusMotorral
Feszültség115
Kerékfurat1 / 2 "
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége5"
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.6265
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 2.000-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységÜrítési magasság (hüvelyk)Ár
DAYTON 2C862 fúvó 7 3/4 In | AB9DAJ 2C862Ventilátor-1725---14 "8.25€359.52
DAYTON 2C863 fúvó 9 be | AB9DAK 2C863Ventilátor-1725---16 "10.75€442.55
DAYTON 2C864 fúvó 10 7/8 In | AB9DAL 2C864Ventilátor-1725---17 "11.75€545.79
DAYTON 4C121 ventilátor 13 1/2 hüvelyk | AD6WEM 4C121Ventilátor-1725---23 "14.625€980.73
DAYTON 4C217 fúvó 12 1/2 hüvelyk | AD6WET 4C217Ventilátor-1725---22 "13.25€805.74
DAYTON 7C487 ventilátor 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Nagynyomású fúvó-3430-17419218-7 / 8 "7.125€1,807.78
DAYTON 7C552 ventilátor 115 V 7 3/4 In | AF3EMY 7C552Ventilátor-1725533-6414 "8.25€663.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C553 Légfúvó 115 V 9 In
€810.71 /Mértékegység