DAYTON 7AX11 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3DEC

DAYTON 7AX11 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3DEC Modell: 7AX11

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,787.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza22 "
Alapszélesség22 "
CFM @ 0.000-In. SP2889
CFM @ 0.125-In. SP2826
CFM @ 0.250-In. SP2757
CFM @ 0.375-In. SP2683
CFM @ 0.500-In. SP2602
CFM @ 0.625-In. SP2518
CFM @ 0.750-In. SP2430
CFM @ 0.875-In. SP2332
CFM @ 1.000-In. SP2225
CFM @ 1.250-In. SP1968
CFM @ 1.500-In. SP1568
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.79
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP3/4
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.28.875 "
Teljes magasság26.375 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)15 X 15
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1595
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.5
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.16.1
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő14.75 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.249
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 1MBE7 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406IgenÖsszeállított13501293123411711106€2,357.93
DAYTON 1MBE8 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065IgenÖsszeállított20011933186417781684€2,477.44
DAYTON 3ATT8 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271IgenÖsszeállított21742068194918181643€2,746.16
DAYTON 3ATT9 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936IgenÖsszeállított28652789271126292539€3,101.25
DAYTON 7A593 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NemÖsszeszerelés nélkül118911251056974861€2,250.61
DAYTON 7A594 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NemÖsszeszerelés nélkül13501293123411711106€2,281.82
DAYTON 7A615 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NemÖsszeszerelés nélkül1458134012011003-€2,345.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AX11 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230 V
€2,787.62 /Mértékegység