DAYTON 7AU61 Kipufogó/bemeneti szellőző 208-230/460 V | AF3CYB

DAYTON 7AU61 Kipufogó/bemeneti szellőző 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CYB Modell: 7AU61

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,223.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó / ellátó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1-1 / 2 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.000-In. SP23,117
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.125-In. SP20,967
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.250-In. SP18,022
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.375-In. SP14,147
Fan RPM847
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők9.2-8.3/4.2
Magasság42.5 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP3.45
Max. Mélység84 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.1-1 / 2 "
típusAxiális ékszíjhajtás
Feszültség208-230/460
Szélesség90 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 371.061
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCsapágyméretCsapágy típusMotorházMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7AE83 kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-203 / 460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló1/217253-fázis3€5,542.38
DAYTON 7AE84 Kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló3/417253-fázis3€5,327.36
DAYTON 7AE85 Kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló117353-fázis3€5,701.07
DAYTON 7AE86 Kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló1.517353-fázis3€5,723.18
DAYTON 7AE87 Kipufogó/bemeneti szellőző 36 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló217353-fázis3€5,869.92
DAYTON 7AU13 Kipufogó / betápláló szellőző 115 / 208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Újrafelhasználható öntött párna blokkNyissa ki a Cseppálló1/31725Osztott fázis1€4,910.68
DAYTON 7AU14 Kipufogó / betápláló szellőző 115 / 208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Újrafelhasználható öntött párna blokkTeljesen zárt légterelés1/31725Osztott fázis1€5,008.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AU61 Kipufogó/bemeneti szellőző 208-230/460 V
€9,223.01 /Mértékegység