DAYTON 7AU44 Kipufogó/bemeneti szellőző 115/208-230 V | AF3CXH

DAYTON 7AU44 Kipufogó/bemenet Szellőzőnyílás 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3CXH Modell: 7AU44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,143.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó / ellátó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1-1 / 2 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.000-In. SP14,711
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.125-In. SP10,334
Fan RPM539
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők11.0 / 5.4-5.5
Magasság42.5 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP0.86
Max. Mélység84 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.1-1 / 2 "
típusAxiális ékszíjhajtás
Feszültség115 / 208-230
Szélesség90 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 354.807
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCsapágyméretCsapágy típusMotorházMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7AE83 kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-203 / 460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló1/217253-fázis3€5,542.38
DAYTON 7AE84 Kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló3/417253-fázis3€5,327.36
DAYTON 7AE85 Kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló117353-fázis3€5,701.07
DAYTON 7AE86 Kipufogó / betápláló szellőző 36 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló1.517353-fázis3€5,723.18
DAYTON 7AE87 Kipufogó/bemeneti szellőző 36 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokkNyissa ki a Cseppálló217353-fázis3€5,869.92
DAYTON 7AU13 Kipufogó / betápláló szellőző 115 / 208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Újrafelhasználható öntött párna blokkNyissa ki a Cseppálló1/31725Osztott fázis1€4,910.68
DAYTON 7AU14 Kipufogó / betápláló szellőző 115 / 208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Újrafelhasználható öntött párna blokkTeljesen zárt légterelés1/31725Osztott fázis1€5,008.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AU44 Kipufogó/bemenet Szellőzőnyílás 115/208-230 V
€8,143.19 /Mértékegység