DAYTON 7AT57 Upblast Ventilator 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3CTN

DAYTON 7AT57 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 208-230/460v

Raktáron
Cikkszám: AF3CTN Modell: 7AT57

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,224.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alap hossza31-1 / 4 "Dia
Alapszélesség31-1 / 4 "Dia
CFM @ 0.000-In. SP5303
CFM @ 0.125-In. SP4961
CFM @ 0.250-In. SP4540
CFM @ 0.375-In. SP4093
CFM @ 0.500-In. SP3565
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.52
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők2.1-2./1.1
Motoros HP1/2
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyFal
Összességében Dia.42.75 "
Teljes magasság42.75 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 20 20
RPM585
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.9.5
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.8.4
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő24.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.7745
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 7AR95 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€2,189.72
DAYTON 7AR96 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€2,220.93
DAYTON 7AR97 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€2,406.98
DAYTON 7AR98 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,439.66
DAYTON 7AR99 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,397.64
DAYTON 7AT00 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 208-230/460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,806.23
DAYTON 7AT01 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,768.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AT57 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 208-230/460v
€3,224.93 /Mértékegység