DAYTON 7AT30 Upblast ventilátor 18-1/2 hüvelykes 208-230/460v | AF3CRJ

DAYTON 7AT30 Upblast ventilátor 18-1/2 hüvelykes 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF3CRJ Modell: 7AT30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,036.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alap hossza27-3 / 4 "Dia
Alapszélesség27-3 / 4 "Dia
CFM @ 0.000-In. SP5138
CFM @ 0.125-In. SP5026
CFM @ 0.250-In. SP4913
CFM @ 0.375-In. SP4811
CFM @ 0.500-In. SP4710
CFM @ 0.625-In. SP4620
CFM @ 0.750-In. SP4532
CFM @ 0.875-In. SP4410
CFM @ 1.000-In. SP4232
CFM @ 1.250-In. SP3912
CFM @ 1.500-In. SP3537
CFM @ 1.75-In. SP3023
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.58
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők4.8-4.8/2.4
Motoros HP1.5
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyFal
Összességében Dia.35.375 "
Teljes magasság35.375 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 17 17
RPM1360
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.21
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő18.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.4555
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 7AR95 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€2,189.72
DAYTON 7AR96 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€2,220.93
DAYTON 7AR97 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€2,406.98
DAYTON 7AR98 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,439.66
DAYTON 7AR99 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,397.64
DAYTON 7AT00 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 208-230/460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,806.23
DAYTON 7AT01 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,768.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AT30 Upblast ventilátor 18-1/2 hüvelykes 208-230/460v
€3,036.70 /Mértékegység