DAYTON 7AT05 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CQG

DAYTON 7AT05 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3CQG Modell: 7AT05

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,746.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alap hossza22-1 / 8 "Dia
Alapszélesség22-1 / 8 "Dia
CFM @ 0.000-In. SP2001
CFM @ 0.125-In. SP1906
CFM @ 0.250-In. SP1793
CFM @ 0.375-In. SP1667
CFM @ 0.500-In. SP1515
CFM @ 0.625-In. SP1318
CFM @ 0.750-In. SP998
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.26
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők4.6 / 2.2-2.3
Motoros HP1/4
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyFal
Összességében Dia.28.875 "
Teljes magasság28.875 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)15 X 15
RPM1105
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.8
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.10.6
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.10.0
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő14.75 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.9395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 7AR95 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€2,189.72
DAYTON 7AR96 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€2,220.93
DAYTON 7AR97 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€2,406.98
DAYTON 7AR98 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,439.66
DAYTON 7AR99 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 115/208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,397.64
DAYTON 7AT00 Upblast ventilátor 12-1/2 hüvelykes 208-230/460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,806.23
DAYTON 7AT01 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,768.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AT05 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230 V
€1,746.83 /Mértékegység