Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 265-6-5PK Torq-set Power Bit #6 3.5 - 5 db-os csomag | AE6NZQ 5UFD8

APEX-TOOLS 265-6-5PK Torq-set Power Bit #6 3.5 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6NZQ Modell: 265-6-5PKKereszthivatkozás: 5UFD8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€219.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza3.5 "
Bit stílusTorq-Set
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
Pontméret#6
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTöbbszörös (készlet)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszPontméretShank Dia.SzármérettípusÁr
APEX-TOOLS 170-5-5PK csavarhúzó bit, nyomatékkal beállított teljesítményhajtás #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€94.91
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Torq-set Power Bit #1 2.75 - 5 db-os csomag | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Többszörös (készlet)€201.40
APEX-TOOLS 170-2-5PK Torq-set Power Bit #2 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€81.98
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Torq-set Power Bit #2 2.75 - 5 db-os csomag | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Többszörös (készlet)€214.12
APEX-TOOLS 170-3-5PK négyszögletes Power Bit #3 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€81.02
APEX-TOOLS 273B-3-5PK négyszögletes Power Bit #3 2.75 - 5 db-os csomag | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€196.55
APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZK 5UFD3 170-4-5PK1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€92.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 265-6-5PK Torq-set Power Bit #6 3.5 - 5 db-os csomag
€219.94 /Mértékegység