DAYTON 7AH92 Belt-drive Blower With Drive Package 208-230/460 V | AF3BXJ

DAYTON 7AH92 szíjhajtású ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BXJ Modell: 7AH92

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,286.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc981
CFM @ 4.000-In. SP10,915
CFM @ 5.000-In. SP9480
CFM @ 6.000-In. SP7463
dBA @ 5 láb85
Ürítési magasság (hüvelyk)21
Ürítési szélesség (hüvelyk)17
Teljes terhelésű erősítők50.8-46.0/23.0
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága56.875 "
Ház hossza54 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége17 "
Hz60
Bemeneti átmérő21-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1569
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret256T
Motoros HP20
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1765
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.2-7 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő36 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 773.627
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz hosszaFúvó fordulat / percCFM @ 4.000-In. SPHáz szélességeBemeneti átmérőMax. Fúvó fordulat / percMotorházMotorkeretÁr
DAYTON 7AH43 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló254T€14,690.53
DAYTON 7AH45 szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló254T€14,696.30
DAYTON 7AH47 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló256T€14,855.04
DAYTON 7AH49 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló256T€14,905.91
DAYTON 7AH51 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló284T€16,722.26
DAYTON 7AH53 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló284T€16,537.43
DAYTON 7AH55 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló286T€16,152.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AH92 szíjhajtású ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V
€20,286.52 /Mértékegység