DAYTON 7AE59 tápventilátor 24 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BJA

DAYTON 7AE59 Tápláló szellőztető 24 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BJA Modell: 7AE59

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,648.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4445
CFM @ 0.125-In. SP4057
CFM @ 0.250-In. SP3534
Fan RPM1012
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.6/0.8
Magasság39 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP0.39
Max. Mélység48 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
típusAxiális ékszíjhajtás
Feszültség208-230/460
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagCsapágyméretCsapágy típusTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. BHPMax. MélységMotorházÁr
DAYTON 7AE25 tápventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BGN 7AE25Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,161.04
DAYTON 7AE26 tápventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BGP 7AE26Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Teljesen zárt légterelés€3,397.00
DAYTON 7AE27 tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BGQ 7AE27Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,339.26
DAYTON 7AE28 tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BGR 7AE28Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,223.60
DAYTON 7AE29 tápventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BGT 7AE29Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,117.24
DAYTON 7AE31 tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BGV 7AE31Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,269.82
DAYTON 7AE32 tápszellőztető 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,306.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AE59 Tápláló szellőztető 24 hüvelykes 208-230/460 V
€3,648.40 /Mértékegység