DAYTON 7AD54 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDL

DAYTON 7AD54 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3BDL Modell: 7AD54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,915.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes igénybevételű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4404
CFM @ 0.125-In. SP3672
Fan RPM861
Üvegszálas redőny5C214
Karimamélység1"
Karima szélessége24 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők4.5 / 2.2-2.2
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. BHP0.30
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.3
Venturi hézag Dia.20.5 "
Venturi Mélység3.25 "
Feszültség115 / 208-230
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 7M839 kipufogóventilátor meghajtó csomaggal, 48 hüvelykes lapáttal, 3 LE, 32605 cfm, 115/230 V AC, 1 fázis | CJ2CUG 7M839€4,759.76
DAYTON 7M835 kipufogóventilátor meghajtó csomaggal, 48 hüvelykes lapáttal, 2 LE, 28545 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUH 7M835€4,562.86
DAYTON 7M872 kipufogó ventilátor meghajtó csomaggal, 60 hüvelykes lapáttal, 10 LE, 66186 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUJ 7M872€11,033.37
DAYTON 7M7Z5 kipufogóventilátor meghajtó csomaggal, 36 hüvelykes lapáttal, 1 1/2 LE, 17973 cfm, 115/208-230 V AC | CJ2CUL 7M7Z5€2,916.77
DAYTON 7M833 kipufogó ventilátor meghajtó csomaggal, 48 hüvelykes lapáttal, 1 LE, 22617 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUN 7M833€4,022.91
DAYTON 7M7W4 kipufogó ventilátor meghajtó csomaggal, 24 hüvelykes lapáttal, 3/4 LE, 7927 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUQ 7M7W4€2,022.94
DAYTON 7M824 kipufogó ventilátor meghajtó csomaggal, 42 hüvelykes lapáttal, 2 LE, 24419 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUR 7M824€3,975.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD54 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V
€1,915.31 /Mértékegység