DAYTON 6YG63 Légfúvó 8 15/16 In | AF2WBV

DAYTON 6YG63 Légfúvó 8 15/16 In

Raktáron
Tétel: AF2WBV Modell: 6YG63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda a motorban
Mélység12-3 / 4 "
Ürítési magasság (hüvelyk)3.5
Ürítési szélesség (hüvelyk)3.5
Magasság17 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő5"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
típusKevesebb motor
Kerékfurat5 / 8 "
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége2 13 / 16 "
Szélesség13.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékfuratÁr
DAYTON 2C820 Légfúvó 8 15/16 In | AB9DAC 2C8201 / 2 "€327.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6YG63 Légfúvó 8 15/16 In
€294.31 /Mértékegység