DAYTON 6XH47 általános célú motor osztott fázisú Odp 1/6 LE 1140 Rpm 56cz | AF2RMA

DAYTON 6XH47 általános célú motor osztott fázisú Odp 1/6 LE 1140 Rpm 56cz

Raktáron
Tétel: AF2RMA Modell: 6XH47

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€497.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56CZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.8
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1140
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.437 "
Feszültség115
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzigetelési osztályCsapágyakTest Dia.Hossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
DAYTON 1AGG3 motor kondenzátor indítás 1/2 LE 1725 115/208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Szíjhajtású motorBLabda5.625 "8.59340 fok CH Vac/RKondenzátor-Start€581.77
DAYTON 1D170 motor 3/4 LE osztott fázisú 1725 ford./perc 115 V | AA9GER 1D170Szíjhajtású motorBLabda5.625 "-40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€567.28
DAYTON 24C180 általános célú motor szénacél Odp 1/2 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQJ 24C180Általános rendeltetésű motorBLabda-9.875 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€491.95
DAYTON 24C181 általános célú motor szénacél Odp 3/4 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQK 24C181Általános rendeltetésű motorBLabda-9.875 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€547.03
DAYTON 24C182 általános célú motor szénacél Odp 1 LE 1725 ford./perc 56h | AB7UQL 24C182Általános rendeltetésű motorBLabda-10.375 "40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€576.21
DAYTON 3K199 általános rendeltetésű motor szénacél Odp 1/2 LE 1725 rpm 56 | AC9UEN 3K199Általános rendeltetésű motorBLabda--40 fok CÁltalános alkalmazásKondenzátor-Start€685.02
DAYTON 3K617 motor 3/4 LE 1725 ford./perc 115/208-230 V | AC9UFA 3K617Szíjhajtású motorFLabda5.625 "9.375 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€575.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6XH47 általános célú motor osztott fázisú Odp 1/6 LE 1140 Rpm 56cz
€497.06 /Mértékegység