DAYTON 6W857 Truck Hand 800 Lb | AF2NKN

DAYTON 6W857 Truck Hand 800 Lb

Raktáron
Cikkszám: AF2NKN Típus: 6W857

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€250.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekPiros
befejezRozsdamentes porszóró
Fogantyú típusaKettős fogantyú
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Előlap mélysége8"
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság47 "
Teljes szélesség19.5
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekbefejezKerékcsapágyakKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeFogantyú típusaÁr
DAYTON 1W617 Általános haszongépjármű 300 Lb. | AB3YFT 1W61718.5 "PirosPorbevonat-8"Félig pneumatikus1.75 "Folyamatos keret vissza-vissza€162.13
DAYTON 2NXC1 Általános célú targonca 900 Lb. | AC2XQL 2NXC120.5 "PirosPorbevonatAcélhenger8"Szilárd gumi2"Folyamatos keret vissza-vissza€235.33
DAYTON 2NXC2 Általános célú targonca 800 Lb. | AC2XQM 2NXC225 "PirosPorbevonatAcélgolyó12 "Pneumatikus4"Folyamatos keret vissza-vissza€386.34
DAYTON 2W063 Általános célú kézi targonca 400 Lb. | AC3TKK 2W06320 "PirosPorbevonat-10 "Félig pneumatikus2.75 "Folyamatos keret hurok€220.64
DAYTON 2W157 Általános célú targonca 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "PirosPorbevonat-8"Öntapadó gumi1.625 "Folyamatos keret vissza-vissza€213.92
DAYTON 2W179 Általános célú kézi targonca 650 Lb. | AC3TLE 2W17922 "PirosPorbevonat-10 "Pneumatikus4"Folyamatos keret vissza-vissza€213.60
DAYTON 34D660 Általános rendeltetésű kézi targonca kapacitása 600 font | AC6LEX 34D66022 "PirosPorbevonat-10 "Pneumatikus3.5 "Folyamatos keret hurok€213.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6W857 Truck Hand 800 Lb
€250.64 /Mértékegység