DAYTON 6VEP7 AC hajtóműves motor 38 Rpm Tefc 230vac | AF2MAQ

DAYTON 6VEP7 AC hajtóműves motor 38 Rpm Tefc 230vac

Raktáron
Tétel: AF2MAQ Modell: 6VEP7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,364.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakDupla árnyékolt labda
HázTEFC
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők0.75
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél / bronz
Áttétel45:1
SebességtípusFéreg
SzinkronEdzett acél féreg, bronz fogaskerék
HázÖntött alumínium
Hz6 a 90
Bemenet HP1/4
Szigetelési osztályF
Kulcsméret3/16 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely10.34 "
KenésOlajjal töltött
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték120 in.-lb.
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc38
Túlterhelés300 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsO-Ring
NyélÜreges kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemTermosztát
Feszültség230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.775
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzinkronCsapágyakHázHzBemenet HPHossz kevesebb tengelyKenésMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 1L517 AC hajtóműves motor 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronTENV50/601/208"Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj30 in.-lb.€653.17
DAYTON 1L518 AC hajtóműves motor 95 ford./perc Nyitott 230V | AB2CAV 1L5181. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/208.25 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj30 in.-lb.€652.47
DAYTON 1L519 AC hajtóműves motor 8.8 ford./perc Nyitott 230V | AB2CAW 1L5191. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/807.875 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj76 in.-lb.€629.96
DAYTON 1L520 AC hajtóműves motor 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronTENV50/601/208"Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj46 in.-lb.€634.44
DAYTON 1L521 AC hajtóműves motor 63 ford./perc Nyitva 230V | AB2CAY 1L5211. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/208.25 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj46 in.-lb.€621.23
DAYTON 1L522 AC hajtóműves motor 4.5 ford./perc Nyitott 230V | AB2CAZ 1L5221. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/807.875 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj100 in.-lb.€649.01
DAYTON 1L523 AC hajtóműves motor 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronTENV50/601/208"Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj86 in.-lb.€696.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6VEP7 AC hajtóműves motor 38 Rpm Tefc 230vac
€1,364.67 /Mértékegység