DAYTON 6RJX2 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 2469 Cfm Ng | AF2DHY

DAYTON 6RJX2 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 2469 Cfm Ng

Raktáron
Tétel: AF2DHY Modell: 6RJX2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,136.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri csatorna kemence
Légáramlat2469 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
BtuH bemenet100,000
BtuH kimenet80,000
Égő levegő bemeneti mérete5
CFM @ 65 (F) emelkedés1100 cfm
CFM @ 80 (F) emelkedés1000 cfm
Mélység37 "
Füstcső Dia.4"
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG
Magasság37.75 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság19 "
Beltéri légkibocsátási szélesség15-1 / 2 "
Telepítési magasság8 ft.
Max. Külső SP0.90 "-os WC
Elsődleges hőcserélő anyag409 Stainless Steel
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeOldal
Feszültség120
Szélesség17.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.85
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁr
DAYTON 6RJV1 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D 2469 Cfm Ng | AF2DHA 6RJV137 "37.75 "€3,653.30
DAYTON 6RJV8 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D földgáz 2469 Cfm | AF2DHH 6RJV837 "37.75 "€4,136.86
DAYTON 6RJW5 beltéri csatornakemencés földgáz 2469 Cfm 37 hüvelyk D | AF2DHQ 6RJW537 "37.75 "€3,680.34
DAYTON 6RJX9 beltéri légcsatorna kemence 2469 Cfm földgáz 30 fok F | AF2DJF 6RJX940 "36 "€5,563.73
DAYTON 6RJY6 Beltéri légcsatorna kemencés földgáz 2469 Cfm 30 fok F | AF2DJN 6RJY640 "36 "€5,937.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJX2 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 2469 Cfm Ng
€4,136.86 /Mértékegység