DAYTON 6MK85 AC hajtóműves motor 345 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNH

DAYTON 6MK85 AC hajtóműves motor 345 ford/perc Tefc 230/460v

Raktáron
Tétel: AE9UNH Modell: 6MK85

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakTű, túlméretes a kimeneti tengelyen
HázTEFC
Teljes terhelésű erősítők1.60/0.80
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaPrecíziósan megmunkált és edzett
Áttétel5:1
SebességtípusAGMA 9. osztály
SzinkronPrecíziósan megmunkált és edzett, AGMA 9. osztály
HázÖntött alumínium
Hz50/60
Bemenet HP1/3
Hossz kevesebb tengely12.25 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték55 in.-lb.
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc345
Túlterhelés300 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány251 a 500
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8501514020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percRPM tartományÁr
DAYTON 6MK82 AC hajtóműves motor 58 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNE 6 MK8230:1320 in.-lb.5851 a 75€1,478.39
DAYTON 6MK83 AC hajtóműves motor 85 rpm Tefc 230/460v | AE9UNF 6 MK8320:1218 in.-lb.8576 a 100€1,399.39
DAYTON 6MK84 AC hajtóműves motor 173 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNG 6 MK8410:1109 in.-lb.173151 a 200€1,428.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6MK85 AC hajtóműves motor 345 ford/perc Tefc 230/460v
€744.27 /Mértékegység