Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6HKV3 110V AC elektromos dízel szivattyú | AE9CHJ

DAYTON 6HKV3 110V AC elektromos dízel szivattyú

Raktáron
Tétel: AE9CHJ Modell: 6HKV3
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
€628.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők2.9
Csapágy típusLabda
Bypass szelepNem
Kompatibilis folyadékokDízel olaj
Működési ciklusFolyamatos
G PM10.5
Tömlő hossza10 láb.
Ház anyagaAcetálgyanta, POM
HP7/16
Bemeneti méret3/4 "HB
Max. Viszkozitás1000 SSU
kimértNem
Fúvóka anyagpolipropilén
Fúvóka típusaKézikönyv
Kimeneti méret3/4 "HB
Teljes magasság4"
Teljes hossz5 11 / 16 "
Teljes szélesség13.375 "
Tápkábel hossza6.5 láb.
Szivattyú kialakításaCentrifugális
RPM9500
Tömítés anyagaNitril gumi, Viton, PTFE
ÖnindítóNem
Szívócső hossza39-3 / 8 láb
Feszültség110 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1175
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)38
Hajószélesség (cm)38
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6HKV3 110V AC elektromos dízel szivattyú
€628.99 /Mértékegység