DAYTON 5XAV3 Washdown Motor 3-phase Tefc 10 Hp 1765 Rpm | AE7DZW

DAYTON 5XAV3 mosómotor 3 fázisú Tefc 10 LE 1765 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE7DZW Típus: 5XAV3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,709.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.9.625 "
VezetékdobozÖntött alumínium Buna N tömített fedéllel
Drain dugók(3) tengely vége, (4) vezető vég, (2) a vezetékdobozban
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
VégvédőkÖntött alumínium
Keret215T
Keret anyagEpoxi bevonatú
Teljes terhelésű erősítők26.8/13.4
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely16.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1765
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság91.7%
Teljes hossz19.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPTest Dia.VezetékdobozHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
DAYTON 11G244 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,522.41
DAYTON 11G245 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1 LE 1745 ford./perc | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,579.33
DAYTON 11G246 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1.5 LE 1745 ford./perc | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,398.98
DAYTON 11G247 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 3450 ford./perc | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,740.09
DAYTON 11G248 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 1745 ford./perc | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,790.27
DAYTON 11G252 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,322.25
DAYTON 11G253 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,554.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5XAV3 mosómotor 3 fázisú Tefc 10 LE 1765 ford./perc
€3,709.52 /Mértékegység