DAYTON 5RWH6 szivattyús öntöző 1/2 LE 1 fázisú | AE6GUN

DAYTON 5RWH6 szivattyús öntöző 1/2 LE 1 fázisú

Raktáron
Tétel: AE6GUN Modell: 5RWH6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,862.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler szivattyú
erősítők10.5 / 5.8-5.3
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head33 @ 55 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head37-26 GPM @ 34-70 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI39
GPM @ 15 PSI37
GPM @ 20 PSI31
GPM @ 25 PSI27
GPM @ 30 PSI19
GPM @ 35 PSI7
GPM víz @ 2 Ft. a feje42
Magasság10 11 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás113 PSI
Hossz17.125 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej80 Ft.
Max. Nyomás37 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna-N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.6
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol80 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWH6 szivattyús öntöző 1/2 LE 1 fázisú
€1,862.80 /Mértékegység