DAYTON 5PXX8 talapzatos szivattyú öntöttvas 3 LE | AE6CZR

DAYTON 5PXX8 Talapzatos szivattyú öntöttvas 3 LE

Raktáron
Tétel: AE6CZR Modell: 5PXX8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,091.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat szivattyú
Csapágy típusPecsétes labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head60 @ 75 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50 @ 70 - 21 @ 80 Ft.
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje140
GPM víz @ 15 Ft. a feje138
GPM víz @ 20 Ft. a feje135
GPM víz @ 25 Ft. a feje130
GPM víz @ 30 Ft. a feje122
GPM víz @ 40 Ft. a feje100
GPM víz @ 50 Ft. a feje85
GPM víz @ 60 Ft. a feje76
GPM víz @ 70 Ft. a feje50
GPM víz @ 80 Ft. a feje21
GPM víz @ 90 Ft. a feje7
Magasság11.187 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP szükséges3
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás34 PSI
Hossz15.75 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej95 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Fajsúly1
Kivezetés2"
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Tengely anyagaSzénacél
típusÖnindító
Nedvesített anyagokÖntöttvas, szén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél, szénacél
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.033
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8413702015
Származási országCN

Termék részletek:

    • Keretszámmal (182 / 184T) használható

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX8 Talapzatos szivattyú öntöttvas 3 LE
€1,091.63 /Mértékegység