Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5PXX5 szivattyú Marine/rv 12 Vdc 10.5 A | AE6CZN

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amper

Raktáron
Tétel: AE6CZN Modell: 5PXX5
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
€614.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők10.5
Csapágy típusLabda
AdóFolyamatos
Keret56J
GPH víz @ 5 Ft. a feje840
GPM @ 1 Ft. a feje20.5
GPM @ 10 PSI32.5
GPM @ 100 PSI24.3
GPM @ 120 PSI21.2
GPM @ 140 PSI17.5
GPM @ 160 PSI18.400000000000002
GPM @ 180 PSI12.200000000000001
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 40 PSI29.8
GPM @ 60 PSI27.5
GPM @ 80 PSI26.1
GPM víz @ 0 Ft. a feje19
GPM víz @ 10 Ft. a feje8
GPM víz @ 2 Ft. a feje19
GPM víz @ 3 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje14
Magasság9.5 "
Ház anyagaSárgaréz
HP1/8
Hz60
Járókerék anyagaSárgaréz
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1 "FNPT
Hossz30 9 / 16 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás172 PSI
Max. Fajsúly1
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 fok C
MotorházZárva
Motor fordulatszám5000
motor típusaDC
Kivezetés1 "FNPT
Fázis1
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.16
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szakmai14
Szívó emelő10 Ft.
Feszültség12 VDC
Nedvesített anyagokSárgaréz, szén / kerámia, Buna N, Viton, rozsdamentes acél
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM @ 7 lábfej (11.8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amper
€614.87 /Mértékegység