DAYTON 5PXX3 centrifugálszivattyú 115vac 1.8 Amper | AE6CZL

DAYTON 5PXX3 centrifugálszivattyú 115vac 1.8 Amper

Raktáron
Tétel: AE6CZL Modell: 5PXX3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€864.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
Ügynökségi megfelelésCUS (csak motor)
erősítők1.8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head4 - 10 gpm @ 5 - 2 láb
AdóFolyamatos
Keret56Y
GPH víz @ 5 Ft. a feje228
GPM @ 1 Ft. a feje11
GPM víz @ 0 Ft. a feje12
GPM víz @ 10 Ft. a feje5.7
GPM víz @ 2 Ft. a feje10
GPM víz @ 3 Ft. a feje8
GPM víz @ 5 Ft. a feje4
Magasság6.625 "
Ház anyagaSárgaréz
HP1/8
Hz60
Járókerék anyagaSárgaréz
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Bemeneti nyomás47 PSI
Hossz10 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej14.5 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok F
Max. Nyomás3 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
Motor fordulatszám1800
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 / 2 "NPT
Fázis1
Portforgatás90 fokos lépések
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokSárgaréz, szén / kerámia, Buna N, Viton, rozsdamentes acél
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX3 centrifugálszivattyú 115vac 1.8 Amper
€864.33 /Mértékegység