DAYTON 5JNJ5 Haszonkocsi Rozsdamentes acél 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb | AE4EGH

DAYTON 5JNJ5 Haszonkocsi rozsdamentes acél 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb

Raktáron
Tétel: AE4EGH Modell: 5JNJ5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€615.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Kapacitás polconként165 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
A középső és az alsó polc közötti távolság14.625 "
Polcok közötti távolság(Felső) 12-1 / 2 ", (alul) 14-5 / 8"
A felső és a középső polc közötti távolság12.5 "
befejezCsiszolt
Nyomtáv16 a 20
HandleRound
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1"
Terhelhetőség500 font
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma3
Teljes magasság33.5 "
Teljes hossz27.625 "
Teljes szélesség16.75 "
Polc hossza24.25 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc típusaUjjperem teteje, lapos alja
Polc szélessége15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)72.14
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Az 5JNJ5 az 5JNK3 javasolt cseréje

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5JNJ5 Haszonkocsi rozsdamentes acél 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb
€615.53 /Mértékegység