DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Forgó | AE3QMW

DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Forgó

Raktáron
Tétel: AE3QMW Modell: 5ERK8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,657.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza Steerman korcsolya
Emelési magasság6-7 / 8 "
Terhelhetőség33,000 font
Görgők száma16
Teljes magasság7 1 / 16 "
Teljes hossz41.75 "
Teljes szélesség15 5 / 16 "
Henger Dia.5.5 "
Henger hossza3-3 / 8 "
Henger anyagPolimer kompozit, két árnyékolt golyóscsapággyal felszerelve
Henger típusaForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.8
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)129.79
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 5ERK2 Back Steerman Skates 10000 Lb. Forgó | AE3QMP 5ERK210,000 font4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,670.25
DAYTON 5ERK4 Back Steerman Skates 16 500 Lb. Forgó | AE3QMR 5ERK416,500 font4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "€2,084.85
DAYTON 5ERK6 Back Steerman Skates 22000 Lb. Forgó | AE3QMU 5ERK622,000 font4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€2,012.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Forgó
€3,657.12 /Mértékegység