DAYTON 55EZ95 elektromos emelő, 3500 font teherbírás, 141 hüvelykes emelési tartomány | CF2JFZ

DAYTON 55EZ95 elektromos emelő, 3500 font teherbírás, 141 hüvelykes emelési tartomány

Raktáron
Tétel: CF2JFZ Modell: 55EZ95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,670.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Alaplábak belül Dim.40 "hogy 50"
Alaplábak kívül Dim.40 "hogy 50"
Görgős keréktípus2 Merev
Villa hossza45 5 / 16 "
Villa szélessége4 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3 7 / 8 "
Az első kerék átmérője9"
A magasság emelése villával lefelé2"
Emelési magasság max.141 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség3,500 lb
Terhelésközpont21 "
Teljes magasság90 "
Teljes hossz70 "
Teljes szélesség45 "
Hátsó kerék átmérője3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1350
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 55EZ96 motoros terpesztartó, 3500 font. Terhelhetőség, 45 1/4 x 4 5/8 hüvelykes méret | CJ3AXD 55EZ96€21,033.44
DAYTON SPN22-118 motoros emelő/kézi toló terpesztartó, 2200 font. Kapacitás, 118 hüvelyk magasság | CJ3AXG 5RRZ5 SPN22-118€11,176.64
DAYTON SPN22-138 motoros emelő/kézi toló terpesztartó, 2200 font. Kapacitás, 138 hüvelyk magasság | CJ3AXH 5RRZ6 SPN22-138€13,997.04
DAYTON SPN22-63 motoros emelő/kézi toló terpesztartó, 2,200 font. Terhelhetőség, 42 x 4 hüvelyk méret | CJ3AXJ 5RRZ4 SPN22-63€8,317.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55EZ95 elektromos emelő, 3500 font teherbírás, 141 hüvelykes emelési tartomány
€21,670.47 /Mértékegység