Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 52JE48 DC hajtóműves motor 12VDC, adattábla RPM 3.4, max. Nyomaték 44.0 hüvelyk-lbs | CD2FHT

DAYTON 52JE48 DC hajtóműves motor 12VDC, adattábla RPM 3.4, max. Nyomaték 44.0 hüvelyk-lbs

Raktáron
Tétel: CD2FHT Típus: 52JE48

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€105.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakSzinterezett bronz hüvely
KefékIgen
HázTeljesen zárt, nem szellőző
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők0.50
LáncburkolatDie Cast cink
Hajtómű anyagaDie Cast cink
Áttétel1575:1
SebességtípusSarkantyú
Ház anyagaDie Cast cink
Bemenet HP1/425
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3"
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték44.0 in.-lb.
Motor tengely kialakításaLakás
motor típusaÁllandó mágnes DC
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc3.4
Nincs terhelés RPM4
Teljes hossz4"
Túlterhelés30 font
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza1"
Tengely tájolásaPárhuzamos
Tengely típusaegyetlen
Induló nyomaték44 in.-lb.
HővédelemEgyik sem
típusDC hajtómotor
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételCsapágyakKefékSebességtípusHáz anyagaBemenet HPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 1L848 DC hajtóműves motor 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Tű toló gömbbel a kimenő tengelyen, golyó a motoronKülsőleg cserélhető-Öntött alumínium1/8-10.375 "€898.95
DAYTON 2H588 DC hajtóműves motor 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Tű végig nyomógömbökkel a tokon, labda a motoronKülsőleg cserélhetőHelical és SpurÖntött alumínium1/6-12.5 "€1,266.18
DAYTON 3XA77 DC egyenáramú motor 360 fordulat / perc 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Túlméretes labdaKülsőleg cserélhetőFéregÖntött alumínium1/8F-€948.13
DAYTON 3XA78 DC egyenáramú motor 180 fordulat / perc 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Túlméretes labdaKülsőleg cserélhetőFéregÖntött alumínium1/8F-€895.51
DAYTON 3XA79 DC egyenáramú motor 90 fordulat / perc 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Túlméretes labdaKülsőleg cserélhetőFéregÖntött alumínium1/8F-€858.97
DAYTON 3XA80 DC egyenáramú motor 60 fordulat / perc 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Túlméretes labdaKülsőleg cserélhetőFéregÖntött alumínium1/8F-€862.89
DAYTON 3XA81 DC hajtóműves motor 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Túlméretes labdaKülsőleg cserélhetőFéregÖntött alumínium1/8F-€878.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 52JE48 DC hajtóműves motor 12VDC, adattábla RPM 3.4, max. Nyomaték 44.0 hüvelyk-lbs
€105.69 /Mértékegység